Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital ABS AOS Messschieber AD-Hartmetall 0-200 mm Antriebsrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO500-156-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-156-30
EAN/GTIN:
     4946368668000
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber mit Hartmetallbestückte Messflächen

Anwendung
Zum Messen von harten Werkstoffen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• 9 mm LCD-Anzeige
• kontrastreiches Display

Ausführung
• Hartmetallbestückte Messflächen
• AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.565 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Reset (Nullsetzen der Anzeige) | On/Off
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
290 mm
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
24.5 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.02 mm
Mit Abschaltautomatik:
Nein
Mit Hold-Funktion:
Nein
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
50 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Preset-Funktion:
Nein
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Mit Preset-Funktion:
Nein
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 348,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 292,86*
€ 351,26*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,16*
€ 378,76*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.