Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital ABS Messschieber 0-450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO500-500-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-500-10
EAN/GTIN:
     4946368090498
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber Serie 500 mit Messerspitzen

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mit Messerspitzen
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• Ziffernhöhe: 10 mm

Ausführung
• Robuste Konstruktion für große Messbereiche
• Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schieberbewegung

Lieferung
Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
3.300 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Messerspitzen:
Ja
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
47 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
450 mm
Fehlergrenze:
0.05 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
90 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-450 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,80*
€ 832,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 757,15*
€ 844,70*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,09*
€ 911,09*
Frei Haus
ab € 846,33*
€ 958,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,45*
€ 965,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,09*
€ 1.084,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,85*
€ 999,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,60*
€ 980,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,77*
€ 960,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,09*
€ 931,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.