Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Endmaßsatz 10-teilig Stahl Toleranzklasse 0 mit Kalibrierzertifikat


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-103-60
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-103-60
EAN/GTIN:
     4946368216782
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz Stahl

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• DIN EN ISO 3650
• Mit JCSS Kalibrierzertifikat
• Werkstoff: Stahl
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
10 STK
Werkstoff:
ST
Toleranzklasse:
0
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,26*
€ 440,52*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,92*
€ 471,26*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 471,26*
€ 560,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 456,06*
€ 542,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 424,69*
€ 505,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 415,91*
€ 494,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 394,92*
€ 469,95
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 39,492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.