Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Parallelendmaßsatz Stahl 10-teilig 2,5-25 mmToleranzklasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-136-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-136-10
EAN/GTIN:
     4946368431109
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz mitutoyo
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz Stahl

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• DIN EN ISO 3650
• Mit Werksprüfzertifikat
• Mit Endmaßhalter
• Optische parallele (h=12mm)
• Werkstoff: Stahl
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck
• Kalibrierung/Standard-Anwendungen: DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI / VDE / DGQ 2618

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
10 STK
Nennmaße im Sortiment:
2,5 mm | 5,1 mm | 7,7 mm | 10,3 mm | 12,9 mm | 15 mm | 17,6 mm | 20,2 mm | 22,8 mm | 25 mm
Werkstoff:
ST
Toleranzklasse:
1
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,99*
€ 898,76*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,94*
€ 956,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,55*
€ 1.138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,08*
€ 1.043,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,27*
€ 1.021,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,72*
€ 1.000,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,94*
€ 978,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.