Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Parallelendmaßsatz Keramik 10-teilig 2,5-25 mmToleranzklasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-157-60
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-157-60
EAN/GTIN:
     4946368217437
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz Keramik

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• DIN EN ISO 3650
• Mit JCSS Kalibrierzertifikat
• Werkstoff: Keramik
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck
• optische Parallele (h=12mm)
• Kalibrierung/Standard-Anwendungen: DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI / VDE / DGQ 2618

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
10 STK
Nennmaße im Sortiment:
2,5 mm | 5,1 mm | 7,7 mm | 10,3 mm | 12,9 mm | 15 mm | 17,6 mm | 20,2 mm | 22,8 mm | 25 mm
Werkstoff:
KER
Toleranzklasse:
1
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,09*
€ 738,15*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,33*
€ 827,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,01*
€ 984,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,16*
€ 929,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,09*
€ 904,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,16*
€ 883,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,33*
€ 847,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.