Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Parallelendmaßsatz Keramik 10-teilig 2,5-25 mmToleranzklasse 2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-158-60
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-158-60
EAN/GTIN:
     4946368217475
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz Keramik

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• DIN EN ISO 3650
• Mit JCSS Kalibrierzertifikat
• Werkstoff: Keramik
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck
• optische Parallele (h=12mm)
• Kalibrierung/Standard-Anwendungen: DIN EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI / VDE / DGQ 2618

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
10 STK
Nennmaße im Sortiment:
2,5 mm | 5,1 mm | 7,7 mm | 10,3 mm | 12,9 mm | 15 mm | 17,6 mm | 20,2 mm | 22,8 mm | 25 mm
Werkstoff:
KER
Toleranzklasse:
2
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,84*
€ 719,36*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,42*
€ 801,42*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 801,42*
€ 953,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 745,19*
€ 886,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 716,08*
€ 852,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 700,59*
€ 833,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 689,42*
€ 820,41
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 68,942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.