Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Endmaßsatz 10-teilig Toleranzklasse 2 Keramik mit Kalibrierzertifikat


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-184-60
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-184-60
EAN/GTIN:
     4946368431512
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz Keramik

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• DIN EN ISO 3650
• Mit JCSS Kalibrierzertifikat
• Werkstoff: Keramik
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck
• optische Parallele (h=12mm)
• Mit Endmaßspanner

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
10 STK
Werkstoff:
KER
Toleranzklasse:
2
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,54*
€ 957,54*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,13*
€ 1.018,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.018,44*
€ 1.211,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 978,90*
€ 1.164,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 958,55*
€ 1.140,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 940,21*
€ 1.118,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 921,13*
€ 1.096,14
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 92,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.