| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO516-378-60 Herst.-Nr.: 516-378-60 EAN/GTIN: 4946368220598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Parallel-Endmaß-Satz Keramik
Anwendung Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.
Ausführung • DIN EN ISO 3650 • Mit JCSS Kalibrierzertifikat • Werkstoff: Keramik • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck • optische Parallele (h=12mm)
Lieferung In einer Holzbox Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 10 STK | Werkstoff: | KER | Toleranzklasse: | 0 | Kalibriergruppe: | AF | ISO: | 3650 | Kalibriergruppenbeschreibung: | Parallelendmaß im Satz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |