Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Parallelendmaße Messschieberprüfsatz Stahl 8-teilig Toleranzklasse 2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-527-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-527-10
EAN/GTIN:
     4946368580234
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Messschieber-Prüfsatz aus Stahl

Anwendung
Messschieber-Kalibriersatz zum Prüfen der Fehlergrenzen bei Messschiebern

Ausführung
• Einstellringe mit Prüfzertifikat
• Werkstoff: Stahl
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 4 Stck

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
4 STK
Nennmaße im Sortiment:
10 mm | 30 mm | 50 mm | 125 mm
Werkstoff:
ST
Toleranzklasse:
2
Durchmesser Einstellring:
4 mm | 25 mm
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Satzzusammenstellung:
4 Endmaße, Einstellringe mit Prüfzertifikat, Prüfstift 10 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,29*
€ 865,76*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,85*
€ 921,71*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 921,71*
€ 1.096,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 877,63*
€ 1.044,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 860,95*
€ 1.024,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 843,14*
€ 1.003,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 819,85*
€ 975,62
pro Satz
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 102,48125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.