| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO516-582-10 Herst.-Nr.: 516-582-10 EAN/GTIN: 4946368587615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Parallel-Endmaß-Satz Stahl
Anwendung Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.
Ausführung • DIN EN ISO 3650 • Mit Werksprüfzertifikat • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck
Lieferung In einer Holzbox Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 10 STK | Nennmaße im Sortiment: | 2,2 mm | 4,8 mm | 7,8 mm | 10,4 mm | 12 mm | 15,2 mm | 17,4 mm | 19,6 mm | 22,6 mm | 25 mm | Werkstoff: | ST | Toleranzklasse: | 2 | Kalibriergruppe: | AF | ISO: | 3650 | Kalibriergruppenbeschreibung: | Parallelendmaß im Satz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |