Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Parallelendmaßsatz 8-teilig 125-500 mmToleranzklasse K aus Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO516-701-60
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     516-701-60
EAN/GTIN:
     4946368223322
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz Stahl

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• DIN EN ISO 3650
• Mit JCSS Kalibrierzertifikat
• Werkstoff: Stahl
• Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 Stck

Lieferung
In einer Holzbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
8 STK
Nennmaße im Sortiment:
125-175 mm um 25 mm steigend | 200-250 mm um 50 mm steigend | 300-500 mm um 100 mm steigend
Werkstoff:
ST
Toleranzklasse:
K
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.421,58*
€ 6.658,46*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.004,60*
€ 7.129,70*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7.129,70*
€ 8.484,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7.054,95*
€ 8.395,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7.022,60*
€ 8.356,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7.004,60*
€ 8.335,47
pro Satz
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 875,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.