Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Passameter mit Aufnahme für Messuhren Messbereich 75-100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO523-144
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     523-144
EAN/GTIN:
     4946368401805
Suchbegriffe:
Feinzeiger-Rachenlehre
Rachenlehre
feinzeiger rachenlehre
Feinzeiger-Messschraube Serie 523

Anwendung
Zum schnellen Überprüfen von Serienteilen.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt

Lieferung
Einschließlich Box, Werkstückauflage, ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
10.8 mm
Kalibriergruppe:
AN
Messbereich Länge min.:
75 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Spindelklemmung:
Ja
Messkraft:
10 N
Messbereich Länge min./max.:
75-100 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Feinzeigermessschrauben
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Feinzeiger-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Passameter, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,16*
€ 693,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 615,37*
€ 698,71*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,51*
€ 749,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,06*
€ 891,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,54*
€ 826,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,36*
€ 795,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,97*
€ 774,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,51*
€ 757,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.