Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Versatz-Messschieber Nonius 0-300 mm 0,05 mm Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO536-103
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     536-103
EAN/GTIN:
     4946368111049
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Versatz

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Mit Versatz

Ausführung
• Mit Versatz für schwer zu erreichende Messaufgaben geeignet.

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Länge:
403 mm
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
64 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
135 mm
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,97*
€ 436,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 386,35*
€ 453,99*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,65*
€ 491,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,65*
€ 498,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.