Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Messuhr ID-H mit visueller Toleranzüberwachung 1,2 mm 1,2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO543-562D
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-562D
EAN/GTIN:
     4946368500393
Suchbegriffe:
CEE Adapter
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
cee adapter
Elektronische Messuhr ID-H mit visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Preset Funktion
• Datenausgabe über Digimatic und RS-232C
• LCD Ziffernhöhe 9,5 mm
• LOCK Funktion (Tastenverriegelung)
• Zählrichtung umschaltbar
• MAX/MIN/MAX-MIN Funktion

Ausführung
• Zweifarbige Toleranzüberwachnung
• Hohen Genauigkeit
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.00005 in
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Manuelle Toleranzmarken:
Nein
Bruttogewicht:
1.150 kg
Messkraft max.:
2 N
Messkraft min.:
0 N
Messbereich Länge:
1.2 mm
Leistungsaufnahme:
12 W
Absolut Funktion:
Nein
Nennspannung min.:
230 V
Funktionen:
On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion | Zählrichtungsumkehr
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Farbige Messwertklassierung:
Ja
Dynamisches Messen:
Nein
Abschaltautomatik:
Nein
Kalibriergruppe:
CE
Anzeige:
Digital
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Ja
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Nein
Fehlergrenze:
0.0015 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Preset-Funktion:
Ja
Ziffernhöhe:
9.5 mm
Schaftdurchmesser:
9.52 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
0-2 N
Weitere Suchbegriffe: messuhr mitutoyo, Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,13*
€ 782,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 677,62*
€ 787,60*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,96*
€ 851,87*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,87*
€ 1.013,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,36*
€ 946,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,10*
€ 915,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,96*
€ 835,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.