Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messuhr Digital Digimatic ID-B IP66 ANSI 0,2 Zoll 0,0005 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO543-581
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-581
EAN/GTIN:
     4946368554235
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr digital
Elektronische Messuhr ID-B

Anwendung
Zum Messen z.B. in Vorrichtungen an Produktionsmaschinen

Ausführung
• Preset Funktion
• ON/OFF
• Rückwärtiger Kolben
• LCD Ziffernhöhe 6,2 mm
• Digimatic
• IP66
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung

Ausführung
• Schlanke Bauform, ideal für Mehrpunktmessungen
• Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Manuelle Toleranzmarken:
Nein
Bruttogewicht:
0.227 kg
Messkraft max.:
2 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
0 N
Messbereich Länge:
5.08 mm
Absolut Funktion:
Ja
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | Zählrichtungsumkehr
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Nein
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 66
Farbige Messwertklassierung:
Nein
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Dynamisches Messen:
Nein
Abschaltautomatik:
Nein
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Nein
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Nein
Fehlergrenze:
0.02 mm
Messbereich Länge Zoll max.:
0.2 in
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Ziffernhöhe:
6.2 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
0-2 N
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,01*
€ 282,20*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,85*
€ 307,29*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.