Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo ID-C Zoll/Metrisch 0,5/0,00002 Zoll flacher Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO543-701B
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-701B
EAN/GTIN:
     4946368850054
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Digitale Messuhr ID-C Ausführung flache Rückwand

Anwendung
Für statische und dynamische Messungen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Maßstab Absolut-Linear-Encoder; Abolut-Funktion behält die 0
• LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 11 mm, Display 330° drehbar
• Kombinierte Digital-/Analog-Anzeige
• Go/NoGo-Beurteilung, obere/untere Toleranz
• Funktionssperre: Schutz vor unbefugter Benutzung
• Dynamisches Messen: Max/Min
• Berechnungsfunktionen und Formeln
• Dauereinsatz: ca. 4.000 Std

Hinweis
Bez.-Nr.: 200 - 250: Metrisch Bez.-Nr.: 300 - 350: Metrisch/Zoll

Lieferung
1x CR2.032 Batterie, Batteriedeckelöffner, Anlifthebel, Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.00002
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Manuelle Toleranzmarken:
Ja
Bruttogewicht:
0.275 kg
Schnittstelle:
Digimatic
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messbereich Länge:
12.7 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.0005 mm
Schutzart IP:
IP 42
Farbige Messwertklassierung:
Ja
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Dynamisches Messen:
Ja
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Ja
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Ja
Messbereich Länge Zoll max.:
0.5
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Ziffernhöhe:
11 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr digital mitutoyo, drehgeber absolut, messuhr mitutoyo, Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,09*
€ 376,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 332,91*
€ 384,61*
Frei Haus
ab € 329,17*
€ 391,21*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,00*
€ 417,35*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,35*
€ 496,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.