Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digimatic Messuhr ID-SX Messbereich 12,7 mm 0,5 Zoll 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO543-793
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-793
EAN/GTIN:
     4946368631394
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr digital
Elektronische Messuhr ID-SX

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• ON/OFF
• Zählrichtung umschaltbar
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• LCD Ziffernhöhe 9 mm
• Digimatic
• IP42

Ausführung
• Hohe Batterielebensdauer
• Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0001 in
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Manuelle Toleranzmarken:
Nein
Bruttogewicht:
0.290 kg
Messkraft max.:
1.5 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
0 N
Messbereich Länge:
12.7 mm
Absolut Funktion:
Ja
Funktionen:
ABS-Funktion | On/Off | Zählrichtungsumkehr
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Nein
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Schutzart IP:
IP 42
Farbige Messwertklassierung:
Nein
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Dynamisches Messen:
Nein
Abschaltautomatik:
Nein
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Wiederholgenauigkeit:
0.002 mm
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Nein
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Nein
Fehlergrenze:
0.003 mm
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Nein
Ziffernhöhe:
9 mm
Schaftdurchmesser:
9.52 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
0-1,5 N
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 331,58*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,43*
€ 400,69*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,69*
€ 476,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.