| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO543-851D Herst.-Nr.: 543-851D EAN/GTIN: 4946368840529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitale Messuhr ID-F Multifunktions-Messuhr
Anwendung Für statische und dynamische Messungen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.
Ausführung • Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung • Analoge Balkenanzeige • MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s • Externe Stromversorgung über AC-Netzteil
Lieferung Inkl. Netzteil, Anlifthebel, Werksprüfzertifikat Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku-/Batterieanzahl: | 1 STK | Datenübertragungsart: | DIGIMATIC | Akku-/Batteriebezeichnung: | 3V CR2032 Lithium | Manuelle Toleranzmarken: | Ja | Bruttogewicht: | 0.240 kg | Messkraft max.: | 1.8 N | Akku-/Batteriespannung: | 3 V | Messbereich Länge: | 25.4 mm | Data Hold: | Ja | Absolut Funktion: | Ja | Zählrichtung umkehrbar: | Ja | Toleranzwerteingabe: | Ja | Ziffernschrittwert: | 0.0005 mm | Schutzart IP: | IP 30 | Farbige Messwertklassierung: | Ja | Dynamisches Messen: | Ja | Kalibriergruppe: | CE | Akku-/Batteriegewicht: | 0.003 kg | Wiederholgenauigkeit: | 0.002 mm | Anzeige: | LCD farbe | Akku-/Batteriekapazität: | 200 mAh | Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung: | Ja | Produktkategorie: | B2B-Produkt | Gehäuse drehbar: | Ja | Fehlergrenze: | 0.0025 mm | Akku enthalten: | Ja | Energieversorgung: | Netzteil | Preset-Funktion: | Ja | Kalibriergruppenbeschreibung: | Messuhr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: messuhr mitutoyo, Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 674,87* | € 791,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 697,14* | € 803,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 715,19* | € 822,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 803,37* | € 916,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|