Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO DIGIMATIC Tiefenmessgerät 0-200 mm / 0,01 mm / Brücke 101,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO547-212A
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     547-212A
EAN/GTIN:
     4946368851969
Suchbegriffe:
Tiefenmessgerät
Tiefenmessuhr
tiefenmessuhr mitutoyo
tiefenmessgerät
Absolut Digimatic Tiefenmessgerät mit Verlängerungen

Anwendung
Zum Messen von Bohrungstiefen, Absätzen, usw.

Ausführung
• Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
• Ausgestattet mit einer gehärteten, präzisionsgeschliffenen und feinstgeläppten Messbrücke
• Verlängerungen: 10, 20, 30 (2 Stk.), 100 mm, um den kompletten Bereich 0-200 mm abzudecken
• Messspanne der eingesetzten Messuhr: 12,7 mm
• Mit Hebel zur Abhebung der Messuhr
• Alarm-Funktion: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.

Lieferung
Inkl. Box und Verlängerungen 10, 20, 30 (2 Stk.), 100 mm, Messeinsatz 21JAA224
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Brückenlänge:
101.6 mm
Brückenbreite:
16 mm
Bruttogewicht:
0.690 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Data (Datenübertragung) | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Lock-Funktion (Tastatursperre) | Manuelle Toleranzmarken | Mit mm / inch Umschaltung | On/Off
Außendurchmesser:
59 mm
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Länge:
116 mm
Ausführung:
Umschaltbar
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Kalibriergruppe:
Auf Anfrage
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.040 mm
Akku enthalten:
Ja
Messkraft:
1.5 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgeräte, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 452,31*
€ 529,67*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,95*
€ 573,96*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,10*
€ 589,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,95*
€ 556,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.