Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digi. ABS Karbon-Messschieber Keramikflächen 0-600 mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO552-156-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     552-156-10
EAN/GTIN:
     4946368583099
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Elektronischer Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise (Karbon)

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• in Leichtbauweise

Ausführung
• Durch kohlefaserverstärktes Material entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %.
• Große Displayziffern
• IP66 Schutzart
• OFFSET-Funktion

Hinweis
Zubehör verschiedener Messschnäbel auf Anfrage

Lieferung
Lieferung in einer Box einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
3.340 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 66
Messerspitzen:
Nein
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
18 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
600 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
100 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Preset-Funktion:
Ja
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-600 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.340,43*
€ 1.441,75*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,29*
€ 1.465,64*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.418,39*
€ 1.598,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,79*
€ 1.902,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,54*
€ 1.790,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,53*
€ 1.752,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,92*
€ 1.718,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,39*
€ 1.687,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.