Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 3-Punkt Innenmessschraubensatz Borematic 6-12 mm mit Federmechanismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO568-924
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     568-924
EAN/GTIN:
     4946368636719
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
Elektronischer 3-Punkt Innenmessschrauben-Satz wechselbarer Messkopfsatz

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Titanbeschichteten Stifte
• Konus: Wolframcarbid
• LCD-Display Ziffernhöhe 11 mm
• 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel
• GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion
• Jeder Satz enthält ein Messgerät mit auswechselbaren Meßköpfen in angegebener Größe
• 3-Punkt Innenmessgerät mit Federmechanismus

Ausführung
• Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display
• Eine Funktionssperre schützt vor Veränderungen der Einstellung durch unbefugte

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat (Nur Grundgeräte - Werkszertifikat für Einstellringe ist nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
2.600 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Durchmesser Einstellring:
8 mm | 10 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
6 mm
Messbereich Länge max.:
12 mm
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
6-12 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,81*
€ 1.553,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.504,96*
€ 1.580,67*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 1.595,12*
€ 1.753,24*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,24*
€ 2.086,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,96*
€ 1.970,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,77*
€ 1.940,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,86*
€ 1.914,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,12*
€ 1.898,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.