Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenmesschraubensatz Borematic 12-25 mm 3 individuelle Messbereiche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO568-956
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     568-956
EAN/GTIN:
     4946368636801
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
Innenmessschraubensatz
Elektronischer 3-Punkt Innenmessschrauben-Satz Komplettsatz

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Jeder Satz enthält ein Messgerät inkl. Messkopf in angegebener Größe.
• Titanbeschichteten Stifte
• Konus: Wolframcarbid
• LCD-Display Ziffernhöhe 11 mm
• 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel
• GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion
• Jeder Satz enthält ein Messgerät mit auswechselbaren Meßköpfen in angegebener Größe
• 3-Punkt Innenmessgerät mit Federmechanismus

Ausführung
• Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display
• Eine Funktionssperre schützt vor Veränderungen der Einstellung durch unbefugte

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
4.040 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Durchmesser Einstellring:
16 mm | 20 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
12 mm
Messbereich Länge max.:
25 mm
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
12-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.318,65*
€ 3.456,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.423,65*
€ 3.524,82*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.621,37*
€ 3.900,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.900,05*
€ 4.641,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.688,34*
€ 4.389,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.648,00*
€ 4.341,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.621,37*
€ 4.309,43
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 724,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.