Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Borematic ABS Digital im Satz 2-3 Zoll Komplettsatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO568-968
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     568-968
EAN/GTIN:
     4946368636870
Suchbegriffe:
Messschrauben, Innen-
Messmittel
Bügelmessschraube
Bügelmeßschraube
Elektronischer 3-Punkt Innenmessschrauben-Satz Komplettsatz

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Jeder Satz enthält ein Messgerät inkl. Messkopf in angegebener Größe.
• Titanbeschichteten Stifte
• Konus: Wolframcarbid
• LCD-Display Ziffernhöhe 11 mm
• 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel
• GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion
• Jeder Satz enthält ein Messgerät mit auswechselbaren Meßköpfen in angegebener Größe
• 3-Punkt Innenmessgerät mit Federmechanismus

Ausführung
• Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display
• Eine Funktionssperre schützt vor Veränderungen der Einstellung durch unbefugte

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Werkprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
6.110 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.00005 in
Durchmesser Einstellring:
2,5 Zoll
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
2 in
Messbereich Länge max.:
3 in
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
2-3 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.651,01*
€ 2.878,12*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.014,32*
€ 3.239,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.239,81*
€ 3.855,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.164,76*
€ 3.766,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.094,50*
€ 3.682,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.041,66*
€ 3.619,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.014,32*
€ 3.587,04
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 1.004,77334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.