Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitaler ABS Tiefenmessschieber 0-300 mm Ziffernschritt 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO571-203-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-203-30
EAN/GTIN:
     4946368846460
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber Serie 571 Digital ABS AOS Tiefenmessschieber

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• ORIGIN (Absoluter Nullpunkt)
• Datenausgang Digimatic
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• Mit Bohrungen in der Messbrücke zum Anschluss wechselbarer Messbrücken (separates Zubehör)
• Gerade Tiefenmessstange

Lieferung
im Etui inkl. 1x SR44 Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6 mm
Mit ABS-Funktion:
Ja
Funktionen:
Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off | ABS-Funktion | Absolut Funktion
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
403 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Kalibriergruppe:
B
Anzeige:
Digital
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Mit Abschaltautomatik:
Nein
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,01*
€ 431,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 372,87*
€ 437,73*
Lager 245
6
Frei Haus
ab € 383,56*
€ 447,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,81*
€ 532,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,93*
€ 528,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.