Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitaler ABS Tiefenmessschieber 0-1000 mm Ziffernschritt 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO571-207-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-207-10
EAN/GTIN:
     4946368377094
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber Serie 571 Digital ABS AOS Tiefenmessschieber

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• ORIGIN (Absoluter Nullpunkt)
• Datenausgang Digimatic
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• Mit Bohrungen in der Messbrücke zum Anschluss wechselbarer Messbrücken (separates Zubehör)
• Gerade Tiefenmessstange

Lieferung
im Etui inkl. 1x SR44 Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Brückenlänge:
250 mm
Brückenbreite:
10 mm
Bruttogewicht:
5.250 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off | ABS-Funktion | Absolut Funktion
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
1200 mm
Ausführung:
Metrisch
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Fehlergrenze:
0.07 mm
Mit Abschaltautomatik:
Nein
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
250 x 10 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,80*
€ 1.032,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 946,90*
€ 1.038,88*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,28*
€ 1.118,41*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,41*
€ 1.330,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,27*
€ 1.242,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,86*
€ 1.217,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,38*
€ 1.191,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,28*
€ 1.166,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.