Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital ABS Tiefenmessschieber Messbereich 0-150 mm 0-6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO571-211-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-211-30
EAN/GTIN:
     4946368688510
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber Serie 571 Digital ABS AOS Tiefenmessschieber

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• ORIGIN (Absoluter Nullpunkt)
• Datenausgang Digimatic
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• Mit Bohrungen in der Messbrücke zum Anschluss wechselbarer Messbrücken (separates Zubehör)
• Gerade Tiefenmessstange

Lieferung
im Etui inkl. 1x SR44 Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Brückenlänge:
100 mm
Brückenbreite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.569 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
237 mm
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Mit Abschaltautomatik:
Nein
Messbereich Länge Zoll max.:
6 in
Akku enthalten:
Ja
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
0-6 in
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
100 x 6 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,74*
€ 355,62*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,29*
€ 377,21*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,63*
€ 385,18*
Frei Haus
ab € 336,22*
€ 405,39*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,63*
€ 372,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,72*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.