Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digimatic Einbaumessschieber 0-100 mm Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO572-200-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     572-200-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Messschieber
Anbau-Schieblehre
Anbau-Schublehre
Anbaumessschieber
Elektronische Einbaumessschieber ABS horizontal

Anwendung
Geeigent für Positionier- und Messaufgaben z.B. an Vorrichtugen, Werkzeugmaschinen, etc.

Ausführung
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• ON/OFF
• Origin ( Maßvoreinstellung )

Ausführung
• Hohe Messgenauigkeit auch bei hoher Verfahrgeschwindigkeit
• Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte

Hinweis
Kalibrierung auf Anfrage

Lieferung
Lieferung einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.390 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | On/Off | Origin (Maßvoreinstellung) | ABS-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
209 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
0-100 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauschieblehre, Anbauschublehre, Einbaumessschieber, anbaumessschieber mitutoyo, anbaumessschieber, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,11*
€ 242,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 206,05*
€ 252,44*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,58*
€ 263,28*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.