Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Einbaumessschieber Horizontal Digimatic Messbereich 0-800 mm Preset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO572-466
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     572-466
EAN/GTIN:
     4946368373607
Suchbegriffe:
Anbau-Messschieber
Anbau-Schieblehre
Anbau-Schublehre
Anbaumessschieber
Elektronische Einbaumessschieber ABS horizontal mit umkehrbarer Zählrichtung

Anwendung
Geeigent für Positionier- und Messaufgaben z.B. an Vorrichtugen, Werkzeugmaschinen, etc.

Ausführung
• HOLD ( Messwertspeicherung )
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• ON/OFF
• Origin ( Maßvoreinstellung )
• Preset-Funktion

Ausführung
• Hohe Messgenauigkeit auch bei hoher Verfahrgeschwindigkeit
• Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte

Hinweis
Kalibrierung auf Anfrage

Lieferung
Lieferung einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
2.590 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | On/Off | Origin (Maßvoreinstellung) | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Preset-Funktion | ABS-Funktion | Zählrichtungsumkehr
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
974 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
800 mm
Fehlergrenze:
0.06 mm
Mit Hold-Funktion:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Mit Preset-Funktion:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
0-800 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauschieblehre, Anbauschublehre, Einbaumessschieber, anbaumessschieber mitutoyo, anbaumessschieber, Messschieber, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.197,39*
€ 1.299,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,83*
€ 1.320,94*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,07*
€ 1.438,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,44*
€ 1.711,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,05*
€ 1.655,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,55*
€ 1.611,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,28*
€ 1.591,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,07*
€ 1.572,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.