Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO ABS Sonder-Messschieber mit Antriebsrolle 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO573-601-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     573-601-20
EAN/GTIN:
     4946368726700
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messschiebermessschnabel
Elektronischer Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• ORIGIN
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung

Ausführung
• Ermöglicht das Messen von gestuften Werkstücken
• Ermöglicht das Messen von schwer erreichenden Merkmalen
• Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67)

Lieferung
Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.535 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Abschaltautomatik | Origin (Maßvoreinstellung) | Mit Antriebsrad
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
10 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Mit Abschaltautomatik:
Ja
Schnabellänge:
95 mm
Akku enthalten:
Ja
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,48*
€ 613,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 533,11*
€ 618,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,12*
€ 632,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,64*
€ 752,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,25*
€ 741,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,93*
€ 697,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,90*
€ 681,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,12*
€ 653,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.