| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO611592-021 Herst.-Nr.: 611592-021 EAN/GTIN: 4946368250717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endmaß aus Stahl
Anwendung Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.
Ausführung • Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet
Lieferung 0,5-100 mm in Schaumstoff und 125-500 mm In einer Holzbox jeweils mit Werksprüfzertifikat Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kalibriergruppe: | E | Werkstoff: | Lehrenstahl | Nennmaß: | 1.32 mm | Toleranzklasse: | 0 | ISO: | 3650 | Kalibriergruppenbeschreibung: | Einstellmaße |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Endmaße, Messmittel, MITUTOYO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 21,24* | € 30,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 22,15* | € 32,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|