| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO611592-041 Herst.-Nr.: 611592-041 EAN/GTIN: 4946368250793 |
| |
|
| | |
| Endmaß aus Stahl
Anwendung Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.
Ausführung • Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet
Lieferung 0,5-100 mm in Schaumstoff und 125-500 mm In einer Holzbox jeweils mit Werksprüfzertifikat Weitere Informationen: | | Kalibriergruppe: | E | Werkstoff: | Lehrenstahl | Nennmaß: | 1.32 mm | Toleranzklasse: | 2 | ISO: | 3650 | Kalibriergruppenbeschreibung: | Einstellmaße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, Endmaße, Messmittel, MITUTOYO |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,46* | € 21,26* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 15,21* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|