| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MITUTOYO611685-041 Herst.-Nr.: 611685-041 EAN/GTIN: 4946368269931 |
| |
|
| | |
| Endmaß aus Stahl
Anwendung Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.
Ausführung • Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet
Lieferung 0,5-100 mm in Schaumstoff und 125-500 mm In einer Holzbox jeweils mit Werksprüfzertifikat Weitere Informationen: | | Kalibriergruppe: | E | Werkstoff: | Lehrenstahl | Nennmaß: | 500 mm | Toleranzklasse: | 2 | ISO: | 3650 | Kalibriergruppenbeschreibung: | Einstellmaße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endmaße, Messmittel, MITUTOYO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 443,35* | € 516,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,17* | € 523,21* | | | | Lager 245 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,43* | € 559,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|