Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Sicherheitstreppe fünf stufig mit Sicherheitsbügel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-MOD510B
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
MOD 510 B
EAN/GTIN:
4260270955110
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
Sicherheitstreppe aus Aluminium, klappbar
Ausführung
• breite, trittsichere Stufen für beidhändig freies Arbeiten
• Trittflächen mit geriffelten Kunststoffplatten bezogen für rutschfesten Stand
• einfach zusammenklappbar zu flachem, platzsparendem Format
• Bez.-Nr. 032-044 mit Sicherheitsbügel
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Werkstoff:
ALU
Begehbarkeit:
Einseitig
Mit Ablageschale:
Ja
Stufenlänge:
360 mm
EN-Norm:
14183 | 131
Breite (unten):
0.59 m
Stufentiefe:
230 mm
Höhe:
1.15 m
Anzahl Stufen:
5
Gewicht:
13 kg
... >
Leiter
>
Tritte
>
Treppentritte
Weitere Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
stufen-stehleiter alu 5 stufig
,
alu-stehleiter 5 sprossen
,
alu stehleiter
,
Sicherheitstreppen
,
Rollhocker
,
Leitern
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Leiter
,
Tritte
,
Tritt
,
Treppentritt
,
Treppentritte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 365,96*
€ 440,84*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,63*
€ 450,77*
Lager 245
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,38*
€ 460,34*
Lager 711
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 633,47*
€ 736,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,34*
€ 547,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,66*
€ 526,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,28*
€ 512,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Klapptreppe, Stufen Alu mit PVC-Belag, mit Sicherheitsbügel, 2 Stufen.
WAKÜ
210B
ab € 177,31*
Ähnlich
Alu-Klapptreppe, Stufen Alu mit PVC-Belag, mit Sicherheitsbügel, 3 Stufen.
WAKÜ
310B
ab € 229,37*
Ähnlich
Alu-Klapptreppe, Stufen Alu mit PVC-Belag, mit Sicherheitsbügel, 4 Stufen.
WAKÜ
410B
ab € 298,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen