Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIFIX Stahlhalterkopf Aa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MULTIFIX22240050
Hersteller:
     Multifix
Herst.-Nr.:
     22240050
EAN/GTIN:
     4039247141494
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf multifix
Schnellwechsel-Stahlhalter

Anwendung
Zum Halten von Wechselhaltern. Die Auswahl eines Multifix Schnellwechsel-Stahlhalter und Wechselhalter richtet sich nach der Antriebsleistung, der Werkzeugschlittenbreite und der Drehmeißelhöhe.

Ausführung
• Die Bohrung in der Zentrierscheibe muss auf das Maß der Spannschraube vergrößert werden.

Ausführung
• präzises Fertigen aufgrund hoher Wiederholgenauigkeit (0,01 mm)
• vielfältige Fertigungsmöglichkeiten (40 Werkzeugstellungen möglich)
• Höheneinstellung erfolgt rasch und mühelos durch Einstellschraube
• modularer Aufbau dadurch extrem flexibel
Weitere Informationen:
Stahlauflage:
6 mm
Antriebsleistung Drehbank max.:
1.1 kW
Stahlhalterkopfgröße:
Aa
Ausladung/Halterbreite max.:
30 mm
Bohrungsdurchmesser max.:
13 mm
Bohrungsdurchmesser normal:
13 mm
Wechselhaltergröße:
Aa | D 12
Schlittenbreite max.:
80 mm
Stahlhalterbreite max.:
70 mm
Höhe:
36 mm
Bohrung:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlhalter, MULTIFIX, Wechselhalter, MULTIFIX, Werkzeughalter, Wechselhalter, Stahlhalter, MULTIFIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.