Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIFIX Stahlhalterkopf A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MULTIFIX22240060
Hersteller:
     Multifix
Herst.-Nr.:
     22240060
EAN/GTIN:
     4039247141500
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf multifix
Schnellwechsel-Stahlhalter

Anwendung
Zum Halten von Wechselhaltern. Die Auswahl eines Multifix Schnellwechsel-Stahlhalter und Wechselhalter richtet sich nach der Antriebsleistung, der Werkzeugschlittenbreite und der Drehmeißelhöhe.

Ausführung
• Die Bohrung in der Zentrierscheibe muss auf das Maß der Spannschraube vergrößert werden.

Ausführung
• präzises Fertigen aufgrund hoher Wiederholgenauigkeit (0,01 mm)
• vielfältige Fertigungsmöglichkeiten (40 Werkzeugstellungen möglich)
• Höheneinstellung erfolgt rasch und mühelos durch Einstellschraube
• modularer Aufbau dadurch extrem flexibel
Weitere Informationen:
Stahlauflage:
9 mm | 10 mm
Antriebsleistung Drehbank max.:
2.2 kW
Stahlhalterkopfgröße:
A
Ausladung/Halterbreite max.:
48 mm
Bohrungsdurchmesser max.:
35 mm
Bohrungsdurchmesser normal:
20 mm
Wechselhaltergröße:
AD 16 | AD 20
Ausbohrungstiefe max.:
35 mm
Schlittenbreite max.:
100 mm
Stahlhalterbreite max.:
100 mm
Höhe:
54 mm
Bohrung:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlhalter, MULTIFIX, Wechselhalter, MULTIFIX, Werkzeughalter, Wechselhalter, Stahlhalter, MULTIFIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.