Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIFIX Stahlhalterkopf D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MULTIFIX22240090
Hersteller:
     Multifix
Herst.-Nr.:
     22240090
EAN/GTIN:
     4039247141531
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf multifix
Schnellwechsel-Stahlhalter

Anwendung
Zum Halten von Wechselhaltern. Die Auswahl eines Multifix Schnellwechsel-Stahlhalter und Wechselhalter richtet sich nach der Antriebsleistung, der Werkzeugschlittenbreite und der Drehmeißelhöhe.

Ausführung
• Die Bohrung in der Zentrierscheibe muss auf das Maß der Spannschraube vergrößert werden.

Ausführung
• präzises Fertigen aufgrund hoher Wiederholgenauigkeit (0,01 mm)
• vielfältige Fertigungsmöglichkeiten (40 Werkzeugstellungen möglich)
• Höheneinstellung erfolgt rasch und mühelos durch Einstellschraube
• modularer Aufbau dadurch extrem flexibel
Weitere Informationen:
Stahlauflage:
20,5 mm
Antriebsleistung Drehbank max.:
22 kW
Stahlhalterkopfgröße:
D1
Ausladung/Halterbreite max.:
112 mm | 116 mm | 124 mm
Bohrungsdurchmesser max.:
65 mm
Bohrungsdurchmesser normal:
40 mm
Wechselhaltergröße:
D1 D40 | D1 D50 | D1 D63
Ausbohrungstiefe max.:
75 mm
Schlittenbreite max.:
200 mm
Stahlhalterbreite max.:
230 mm | 234 mm | 242 mm
Höhe:
122 mm
Bohrung:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlhalter, MULTIFIX, Wechselhalter, MULTIFIX, Werkzeughalter, Wechselhalter, Stahlhalter, MULTIFIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,98*
€ 1.452,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,58*
€ 1.445,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,16*
€ 1.417,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,26*
€ 1.399,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,17*
€ 1.386,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.