Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIFIX Ausdrehstange M BM 40500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MULTIFIX22246020
Hersteller:
     Multifix
Herst.-Nr.:
     22246020
EAN/GTIN:
     4039247142040
Suchbegriffe:
Ausdrehstange (Stahlhalter)
Ausdrehstange M

Anwendung
Zubehör für Wechselhalter.

Ausführung
• nur für Halter BH 30130

Lieferung
ohne KOMET Gewindestahl.
Weitere Informationen:
Stahlhalterkopfgröße:
B
Außendurchmesser:
16 mm
Spanndurchmesser:
40 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlhalter, MULTIFIX, Wechselhalter, MULTIFIX, Werkzeughalter, Wechselhalter, Stahlhalter, MULTIFIX, Ausdrehstange, Bohrstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.