Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ORION Spiralbohrer Typ H HM 4xD 8037 7,8 mm x 80 mm x 40 mm 118 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11162078
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11162078
EAN/GTIN:
     4039247030293
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
orion din 8037
Spiralbohrer Typ H mit HM-Schneidplatte 4xD für die Hartbearbeitung bis 63HRC

Anwendung
Hartbearbeitung bis 63HRC.

Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie, eingelöteter HM-Schneidplatte (K20) und Mitnehmerlappen am Spannschaft

Ausführung
• HM-Schneidplatte Hartmetall K20 sorgt für hohe Standzeit
• Polierte Spankammer sorgen für eine gute Spanabfuhr
• Hohe Standzeit in gehärtetem Stahl
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
7.80 mm
Schneidendurchmesser min.:
3.0 mm
Bohrtiefe max. (D):
4xD
Schneidendurchmesser max.:
12.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN1 - Vollbohrer
Schaftlänge:
38 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HM
Länge:
80 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Technologie Bohren Mono:
Vollbohren
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft mit Mitnehmerlappen
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
3
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
3
Kraglänge:
43 mm
Spannutlänge:
40 mm
Drallwinkel:
30°
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
3
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
3
Selbstzentrierend:
Ja
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Konischer Übergang Halskontur (xsg):
43 mm
f Hart 65 HRC:
0.08 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Nutzlänge:
26.8 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugleistung:
Mittlere Leistung
Halslänge:
41 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
h8
DIN:
8037
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Systemstabilität:
Gering | Gut | Sehr gut
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
10.00 m/min
Bearbeitungsverfahren:
Bohren MONO
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
3
Typ:
H
Schaftform:
Zylindrisch DIN 1809 mit Mitnehmerlappen
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
7.8 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Schaftlänge berechnet:
37 mm
Eignung nicht Eisen gesamt:
3
Schneidendurchmesser min./max.:
3,0-12,0 mm
A-Maß:
2,34 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: din 8037, Bohrer, Hartmetall-, Hartmetall-Bohrer, Hartmetall-Spiralbohrer, Spiralbohrer, Hartmetall-, Bohrer, Spiralbohrer, Spibo, Bohrer Hartmetall, Hartmetall Spiralbohrer, Hartmetall Bohrer, HM-Schneidplatte, Hartmetallschneidplatte, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.