Flachsenker-Satz 180° HSS unbeschichtet für Gewindekernloch für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²
Anwendung
Zum Herstellen von Senkung 180° für Gewindekernlöcher nach DIN 74-2, Form H, J, K und DIN 974-1.
Ausführung
• Profilgeschliffen mit spiralisierter Schneide
Ausführung
• Spiralförmige Spannuten, dadurch ruhiges Schneidverhalten und kein Einhaken der Schneide
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN4 - Plansenken |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-04 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 30.00 m/min |
Ausführung: | Für Gewindekernloch M3/M4/M5/M6/M8/M10 |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Senkwinkel: | 180 Grad |
Passend für Schraubengewinde: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 6 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 70.00 m/min |
Toleranz Zapfendurchmesser: | e8 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 80.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 373 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 40.00 m/min |
Toleranz Senkerdurchmesser: | z9 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 15.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Satzzusammenstellung: | je 1 Flachsenker für M3/M4/M5/M6/M8/M10 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |