Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kegelsenker 90 Grad HSS mit Bit-Aufnahme 1/4 Zoll Z3 8,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION11492083
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     11492083
EAN/GTIN:
     4039247037063
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hand-Entgratsenker-Satz
Kegelsenker-Bit
Kegelsenker 90° HSS mit Bit-Aufnahme für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Zum Senken, Anfasen und Entgraten. Verwendung in Bits-Handhalter, Elektro-Handbohrmaschinen und Elektro-Schraubern.

Ausführung
• Profilgeschliffen

Ausführung
• Sechskantschaft 1/4" sorgt für eine anwenderfreundliche Werkzeugaufnahme in den Bithalter
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Spitzendurchmesser:
2.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Baulänge:
Standard
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Senkerdurchmesser:
8.3 mm
Anzahl Schneiden:
3 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN5 - Stufen-/Kegelsenker
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schaftlänge:
20 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Vorbohrdurchmesser max.:
8.3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Länge:
31 mm
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugaufnahme:
Sechskantschaft 1/4 Zoll
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Technologie Senken:
Kegelsenken
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Vorbohrdurchmesser min.:
3.0 mm
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Senkwinkel:
90 Grad
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
Kegelsenker 90°
Passend für Schraubengewinde:
M4
Schaftform:
Sechskant
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Schaftdurchmesser:
6.3 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Vorbohrdurchmesser min./max.:
3,0-8,3 mm
fitness hartl total:
3
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335, Kegelsenker-Bits, Senker, Entgratungswerkzeuge, Kegelsenker, Bohrer, Kegelsenker Bits, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.