Kegelsenker-Satz 90° HSS-TiN Dreischneider für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²
Anwendung
Zur Herstellung von Senkungen 90° bis 1000 N/mm².
Ausführung
• Profilgeschliffener Dreischneidensenker mit radialem Hinterschliff
Ausführung
• Radialer Hinterschliff sorgt für einen optimalen Spanbruch
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Baulänge: | Standard |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend |
Oberfläche: | TiN |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 30 m/min |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Form: | C |
Technologie Senken: | Kegelsenken |
Senkwinkel: | 90 Grad |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 6 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 40 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 50 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 60 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 70 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 20 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 8 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 10 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 335 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 30 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | Kegelsenker 90° |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 40 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 15 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Satzzusammenstellung: | 6/8/10/11,5/15/19 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 30 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |