Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Handgewindebohrer MS HSS D 352 0 Grad M2,5 0,45 mm ISO2 D/S 3xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13013825
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13013825
EAN/GTIN:
     4039247062584
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 D für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilfertigung.

Ausführung
• Mittelschneider mit Anschnittform D mit zwei Ringen

Ausführung
• Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
Stähle
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Kernlochdurchmesser:
2.05 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
2.1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Länge:
36 mm
Anschnittform:
D
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Ausführung:
Mittelschneider
Steigung:
0.45 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
352
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Typ:
UNI MAX Basic 1000 N/mm2
Passend für Gewinde:
M2-M30
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
2.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Gewindeart:
M
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M2,5
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m2,5, gewindebohrer satz, orion gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Satz-Handgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Satz, Handgewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.