Handgewindebohrer Mittelschneider HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 D für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilfertigung.
Ausführung
• Mittelschneider mit Anschnittform D mit zwei Ringen
Ausführung
• Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Farbringsystem: | Stähle |
Drallwinkel: | 0° |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Kernlochdurchmesser: | 12 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BGN1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Schaftvierkant: | 9 mm |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Länge: | 80 mm |
Anschnittform: | D |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Ausführung: | Mittelschneider |
Steigung: | 2 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 352 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Lochtyp: | Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Toleranz Gewindebohrer: | ISO 2 (6H) |
Typ: | UNI MAX Basic 1000 N/mm2 |
Passend für Gewinde: | M2-M30 |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schaftform: | Überlaufschaft |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Toleranz Schaftvierkant: | h12 |
Nenndurchmesser: | 14 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 2 |
Gewindeart: | M |
Schaftdurchmesser: | 11 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser: | M14 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |