Gewindeformer HSSE-TiN M ISO 2X (6HX) 0° 371 ähnlich C für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Durchgangs- und Grundloch, in Stahl, Edelstahl und NE-Metallen bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².
Ausführung
• innovative Formgeometrie sorgt für sehr hohe Maßhaltigkeit und Prozesssicherheit
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BGN4 - Gewindefurcher mit verstärktem Schaft |
Oberfläche: | TiN |
Schaftvierkant: | 8 mm |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSSE |
Länge: | 100 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 30.00 m/min |
Ausführung: | Mit Schmiernuten |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Lochtyp: | Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD |
Toleranz Gewindebohrer: | ISO 2X (6HX) |
Passend für Gewinde: | M3-M16 |
Toleranz Schaftvierkant: | h12 |
Nenndurchmesser: | 10 mm |
Gewindeart: | M |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Drallwinkel: | 0° |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 26.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 7.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 1 |
Gewindetiefe max.: | 3xD |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 20.00 m/min |
Kernlochdurchmesser: | 9.3 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 38.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Anschnittform: | C |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Steigung: | 1.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 371 ähnlich |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 18.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schaftform: | Verstärkter Schaft |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 10 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser: | M10 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 1 |