Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3 bis M12 HSS Durchgangs-/Grundloch ≤ 1xD für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von metrischen (M) Außen- und Innengewinden von Hand im Grund- und Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss) bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm².
Ausführung
• Handgewindebohrer-Sätze HSS, bestehend aus Vorschneider mit einem Ring (Form A), Mittelschneider mit zwei Ringen (Form D) und Fertigschneider (Form C) und Schneideisen für mit Windeisen und Gewindelehre
Ausführung
• Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Farbringsystem: | Stähle |
Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 21 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 0.00 m/min |
Drallwinkel: | 0° |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 2 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 0.00 m/min |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Lochtyp: | Durchgangs-/Grundloch ≤ 1xD |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Satzzusammenstellung: | je 3 Handgewindebohrer (Vor-/Mittel-/Fertigschneider) und je |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 2 |
Gewindeart: | M |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |