Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schneideisen HSSE M10 1.5 mm 30 mm 6g 22568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13421100
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13421100
EAN/GTIN:
     4039247072644
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen HSSE M Rechts vorgeschlitzt und 2,0-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Außengewinden, in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².

Ausführung
• rechtes Schneideisen Tol. 6g, vorgeschlitzt und 2,0-Gang Anschnitt

Ausführung
• Standardgeometrie mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
3
Toleranz Schneideisen:
6g
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
3
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN5 - Schneideisen rund
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Außendurchmesser:
30 mm
Schneidstoff:
HSSE
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Steigung:
1.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
EN-Norm:
22568
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Passend für Gewinde:
M3-M20
Höhe:
11 mm
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Nenndurchmesser:
10 mm
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Gewindeart:
M
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.