Schneideisen HSS PG Rechts vorgeschlitzt und 1,75-Gang Anschnitt für den universellen Einsatz bis 700 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von PG (Panzer-Rohrgewinde) Außen, in den Materialgruppen Stahl und NE-Metalle bis zu einer Festigkeit von 700 N/mm².
Ausführung
• rechtes Schneideisen mit Schälanschnitt, vorgeschlitzt und 1,75-Gang Anschnitt
Ausführung
• innovative Schneidengeometrie sorgt für eine hohe Prozesssicherheit
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 3 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 0.00 m/min |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BGN5 - Schneideisen rund |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 3 |
Außendurchmesser: | 65 mm |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 3 |
Nenndurchmesser Zoll: | 21 in |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 40434 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 3 |
Passend für Gewinde: | PG 7-PG 29 |
Gangzahl pro Zoll: | 16 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 0.00 m/min |
Höhe: | 18 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Gewindeart: | PG |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 3 |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll: | PG 21 in |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |