Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Werkzeugverlängerung 3,0 mm 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13532030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13532030
EAN/GTIN:
     4039247076031
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Werkzeugverlängerung Vierkant für Gewindebohrer mit Zylinderschaft mit Vierkant

Anwendung
Zur Verlängerung von Maschinengewindebohrern bei schwer zugänglichen und tiefen Gewinden.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener Stahlhalter, gehärtet und vergütet mit Innenvierkant nach DIN 10
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Innenvierkantgröße:
3 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Schaftform:
Zylindrisch
Größe Vierkant:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugverlängerungen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.