Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Werkzeugverlängerung 90 mm 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13532090
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13532090
EAN/GTIN:
     4039247076116
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Werkzeugverlängerung Vierkant für Gewindebohrer mit Zylinderschaft mit Vierkant

Anwendung
Zur Verlängerung von Maschinengewindebohrern bei schwer zugänglichen und tiefen Gewinden.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener Stahlhalter, gehärtet und vergütet mit Innenvierkant nach DIN 10
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Innenvierkantgröße:
9 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Schaftform:
Zylindrisch
Größe Vierkant:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugverlängerungen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.