Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Maschinengewindebohrer Verlängerung TE 4L x 60 x 49 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION13533040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     13533040
EAN/GTIN:
     4039247812462
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
Maschinengewindebohrer Verlängerung für den Einsatz von Maschinengewindebohrern

Anwendung
Zur Verlängerung von Maschinengewindebohrern bei schwer zugänglichen und tiefen Gewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen, im Gewindeschneidfutter oder Schnellwechselfutter.

Ausführung
• Stahlhalter mit Spannzange und Spannmutter, Stahlschaft der Verlängerung nach DIN für hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit und Standzeit

Ausführung
• hohe Flexibilität und schnelle Lösung, da Sonderbeschaffung von Sondergewindebohren entfällt
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
70 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Länge:
230 mm
Spannzangenaußendurchmesser:
12.1 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Geeignet für Gewindebohrer Vierkantgröße:
4.9 mm
Geeignet für Gewindebohrer DIN 371:
M4,5-M6
Geeignet für Gewindebohrer DIN 374/376:
M8
Spannzangentiefe:
26 mm
Schaftform:
Zylindrisch
Größe Vierkant:
5.5 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Maschinen Gewindebohrer, Verlängerung, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.